JUSTRITE
カウンタートップ セーフティキャビネット セルフクローズ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
121日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17893636
品番
J890420
参考基準価格(税別)
¥150,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
471-8089
材質
スチール
質量(kg)
29.0
色
黄
タイプ
セルフクローズ
容量(L)
15
規格
N,O,U
棚板数(枚)
1
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
432×432×559
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
351×351×461
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
離島
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260