曜日別特売
J891200 コンパックセーフティキャビネット マニュアル JUSTRITE 17893672

コンパックセーフティキャビネット マニュアル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番471-8097注文コード17893672品番J891200
参考基準価格(税別)¥185,200販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ケミカル品などのスプレー缶、小さめの溶剤缶、数本の一斗缶などを、作業場で管理する場合におすすめです。縦長でスマートなセーフティキャビネット。手を離すと自動的に扉が閉まり、開け放しになることがありません。また、上部についているリングを使用すれば、扉を開いておくことができます。火災時には、このリングが約74℃で溶け、自動的に扉が閉まります。

用途
化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設。
揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の3以下にて)
トラスコ品番471-8097材質スチール質量(kg)54.0タイプマニュアル容量(L)45規格FM,N,O棚板数(枚)1枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)591×457×889有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×377×791
注意
※アースコード(別売)をご使用いただけます。※屋内にのみ設置可能です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき15,100/税込16,610
離島数量1につき17,200/税込18,920
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする