曜日別特売
HN-30 ハンディ検針器 ハシマ 17894083

ハンディ検針器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード17894083品番HN-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800

探知面より5mmの高さで、鉄球0.8Φmmを検知することができます。
待機中はバッテリーが自動的にセーブモードに切り替わりますので、バッテリーの消耗を抑えられます。手に取ると自動的に電源が入り、すぐに検針を再開していただけます。新設計の検出回路を採用しましたので、従来器に比べ大幅に消費電力を抑えられます。
重さは従来機に対して10%カットの190g(電池込)とより軽量になりました。さらに新デザインにより握りやすくなり、長時間の使用でも手に負担がかかりません。
大型のLEDランプを採用し視認性を向上させました。
Hi/Low 2段階の感度切換スイッチを採用。

用途
婦人服・子供服等アパレル製品に混入された折れ針等の鉄片検出。
コンベア検針機、卓上検針機などで、鉄片等を探知した後の検出位置の特定。
質量(g)212検出方式磁気誘導感度(Hi時)鉄球0.8Φmmで探知面から5mm、(Low時)鉄球1.0Φmmで探知面から5mm探知・警報方式アラームと大型LEDランプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)58×195×50使用電池単三乾電池(1.5V)×2感度調整2段階切替検出範囲(mm)W25×D50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする