曜日別特売
HN-450 卓上型検針機 ハシマ 17894108

卓上型検針機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード17894108品番HN-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥158,000

操作パネルに検知一の表示がありますので、折れ針等の位置確認が簡単、確実にでき、安心して検針出来ます。
感度調整は6段階に切り替えができますので、服飾付属品の大小、種類により、簡単な操作で設定でき、縫製品に混入した折れ針、忘れ針等の検出を確実にします。

用途婦人服・子供服・紳士服など、縫製品に混入の金属片(鉄製)の検出。質量(kg)11消費電力(W)25電源単相100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×680×70検出方式磁気誘導感度鉄製縫い針(Φ0.6mm×L33)に対して検出面上MAX110mm探知・警報方式アラーム感度調整1~6段切替(表示付き)検出範囲(mm)80×450

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17894108HN-45073677415HN-450NHN-450 ポータブル検針器 ハシマ 73677415ポータブル検針器ハシマ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする