曜日別特売
T-110 てんぐつ 先芯入 ケイワーク 17894555

 

T-110 てんぐつ 先芯入 ケイワーク 17894555
T-110 てんぐつ 先芯入 ケイワーク 17894555

てんぐつ 先芯入

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード17894555品番T-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

樹脂先芯入りのマジックタイプの作業靴です

用途軽作業、運搬作業、土木、建築業サイズ(cm)25.5足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約380(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプたびぐつ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17894582
2017-04-14
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

お値段、品質、共にとても満足しています。
あと贅沢を言うなら、中の生地がもう少し丈夫に貼り付いていたらな~と思います。 タワシと石鹸で洗っているせいもあるのですが。
でも、お値段から考えてしょうがないと思えます。

1が参考にしています
2016-08-28
用途: 塗装作業
ナガタ塗装建設業・工事業

とても履きやすくながく履いていてもつかれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする