SB-01 安全軽半長 ケイワーク 17894695

SB-01 安全軽半長 ケイワーク 17894695
SB-01 安全軽半長 ケイワーク 17894695

安全軽半長

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード17894695品番SB-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鉄芯入り(JIS適合品)のスタンダードな安全軽半長です。

用途
土木、建築、漁業、食品加工
サイズ(cm)26.5足幅3E材質天然ゴム形状ミドルカット種類安全靴長さ(cm)約30標準質量(g/片足)約830(26.0cm)靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17894686
2017-01-27
用途: セメント製品の仕上げ
製造業

もう少し長いのが欲しかった。ウォータジェットで作業後、洗浄するが、つやが無くなってきている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする