BT507 バイオトップカラー 伊東屋 17902212

バイオトップカラー

(17件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(500枚)
サイズA4
ブルー
ブルー
ホワイト
クリーム
イエロー
ピンク
グリーン
ミディアムグリーン
ミディアムブルー
グレー
サーモン
レモン
バニラ
フラミンゴ
アイスブルー
カナリーイエロー
ライムグリーン
ラベンダー
サンイエロー
アクアブルー
ブリックレッド
オールドゴールド
マスタード
オレンジ
ゴールド
坪量(g/m2)80
内容量1パック(500枚)注文コード17902212品番BT507
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。

ブルーサイズA4坪量(g/m2)80厚さ(mm)0.103入数(枚)500本体質量(g)2496パッケージサイズ(mm)210×297×54紙質中性紙印刷方式両面サイズ(mm)210×297×52原材料オーストリア製FSC認証紙入数500枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 飲食店のメニュー用紙
飲食業

色合いも良く、紙質も良いので重宝しています。
これらも購入します。

対象商品 : 17901808
2026-01-14
用途: チラシ作成
教育・研究機関

本の表紙の色に近いものを探していたのでよかった。
ヨーロピアンカラー?紙質も良く、インクが載りました。

2025-11-27
用途: メニューの印刷
飲食業

厚さもちょうどよいです。リピートさせていただいています。

対象商品 : 17902237
2023-05-29
用途: 手帳の表紙に使用
医療法人達成会 医療・福祉・介護関連業

なかなかグレーの色の用紙がなく、ようやく見つける事ができました。
厚さもちょうど良いです。

対象商品 : 17902404
2022-12-16
用途: 掲示用のポスターに
ステップ アップ教育・研究機関

英会話スクールの掲示用のポスターに使用、
色紙を使うと同じデザインでも、プロッぽいポスターになるので、
クリームは明るい色で、しかも主張の強い色合いではないので、デザインに多くの色が使えます。お薦めです。
他に生徒に配る年間予定やタイムテーブルにもこちらの商品を利用しています。自前で印刷物を作る場合は色紙がお薦めです

1が参考にしています
対象商品 : 17901512
2022-04-05
用途: 式典の式次第用紙として
教育・研究機関

近くの文房具店に売っておらず、インターネット経由で購入するのも、モノタロウが最安値でした。
しっかりした紙質で毎回使用しているので、今後も取り扱っていただきたいたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 17901704
2022-02-02
用途: カードの作成
教育・研究機関

明るいはっきりとした色具合で、紙の調子も良く感じの良い商品です。

対象商品 : 17901458
2020-07-02
用途: 仕事で使うため
手作りクレヨン工房 Tuna-Kai製造業

田舎に住んでいるので、これと同じ色と厚みのものが、なかなか手に入らず、
困っていましたが、こちらで手に入れられました。
毎回使う商品なので、今後はこちらで購入したく思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする