内田洋行
無人受付カウンター BT-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
内容量
1台
注文コード
17902946
品番
6-403-5001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
どんな空間にもマッチするシンプルなホワイトのデザイン。
天板面とベースには通線用のコードホール付で配線がきれいに収まります。
間口(mm)
800
奥行(mm)
350
高さ(mm)
920
質量(kg)
14.6
材質(本体)
スチール粉黛塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×350×920
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
リマインドメープル
色(本体)
オフホワイト
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません