SQ1A31N-51-C6 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 17910542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手注文コード17910542品番SQ1A31N-51-C6
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

・背圧防止弁内蔵(オプション)

定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コモン仕様(N) マイナスコモンファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする