アイセル
ミリオンガイド GNSBシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1台
寸法d(Φmm)
2.0
軸径(Φmm)
12
寸法LA(mm)
50
注文コード
17913997
品番
GNSB12-50‐50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・軸径・寸法LA
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法LA(mm)
50
寸法LB(mm)
50
寸法LC(mm)
12
寸法LC1(mm)
3
寸法LE(mm)
4.8
寸法M×深さ(mm)
5-8
寸法SD(Φmm)
13.0
寸法SD1(Φmm)
19
寸法SD2(Φmm)
13
寸法SDS(Φmm)
22
寸法SLL(mm)
30
寸法SLS(mm)
30
寸法T1(mm)
4.0
寸法d(Φmm)
2.0
材質
(ポスト・ブッシュ)SUJ2
軸径(Φmm)
12
ローラー数
45
RoHS指令(10物質対応)
対応