曜日別特売
GNSB16-80‐60 ミリオンガイド GNSBシリーズ アイセル 17914268

GNSB16-80‐60 ミリオンガイド GNSBシリーズ アイセル 17914268
GNSB16-80‐60 ミリオンガイド GNSBシリーズ アイセル 17914268

ミリオンガイド GNSBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台寸法d(Φmm)2.0軸径(Φmm)16寸法LA(mm)80注文コード17914268品番GNSB16-80‐60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法LA(mm)80寸法LB(mm)60寸法LC(mm)16寸法LC1(mm)3寸法LE(mm)6.8寸法M×深さ(mm)6-15寸法SD(Φmm)16.5寸法SD1(Φmm)23寸法SD2(Φmm)16寸法SDS(Φmm)28寸法SLL(mm)30寸法SLS(mm)40寸法T1(mm)5.0寸法d(Φmm)2.0材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2軸径(Φmm)16ローラー数24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする