アイセル
ミリオンガイド GNSHWシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1台
寸法d(Φmm)
1.5
軸径(Φmm)
9
寸法L(mm)
60
注文コード
17918276
品番
GNSHW9‐60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・軸径・寸法L
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DS(mm)
17
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
8
寸法L2(mm)
5
寸法L3(mm)
5
寸法L4(mm)
5
寸法L5(mm)
5
寸法LL(mm)
15
寸法LL1(mm)
15
寸法LR(mm)
4.8
寸法LS(mm)
20
寸法LS1(mm)
15
寸法N(mm)
3
寸法NN(mm)
2
寸法d(Φmm)
1.5
材質
(ポスト・ブッシュ)SUJ2
軸径(Φmm)
9
ローラー数
(LL)14、(LL1)14
RoHS指令(10物質対応)
対応