GNSHW13‐110 ミリオンガイド GNSHWシリーズ アイセル 17918486

GNSHW13‐110 ミリオンガイド GNSHWシリーズ アイセル 17918486
GNSHW13‐110 ミリオンガイド GNSHWシリーズ アイセル 17918486

ミリオンガイド GNSHWシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台寸法d(Φmm)2.5軸径(Φmm)13寸法L(mm)110注文コード17918486品番GNSHW13‐110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
寸法DS(mm)24寸法L(mm)110寸法L1(mm)10寸法L2(mm)6寸法L3(mm)6寸法L4(mm)5寸法L5(mm)5寸法LL(mm)25寸法LL1(mm)15寸法LR(mm)4.0寸法LS(mm)30寸法LS1(mm)15寸法N(mm)4寸法NN(mm)2寸法d(Φmm)2.5材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2軸径(Φmm)13ローラー数(LL)30、(LL1)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする