GNSHW25‐100 ミリオンガイド GNSHWシリーズ アイセル 17919055

GNSHW25‐100 ミリオンガイド GNSHWシリーズ アイセル 17919055
GNSHW25‐100 ミリオンガイド GNSHWシリーズ アイセル 17919055

ミリオンガイド GNSHWシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台寸法d(Φmm)2.0軸径(Φmm)25寸法L(mm)100注文コード17919055品番GNSHW25‐100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
寸法DS(mm)40寸法L(mm)100寸法L1(mm)20寸法L2(mm)8寸法L3(mm)6寸法L4(mm)8寸法L5(mm)7寸法LL(mm)56寸法LL1(mm)29寸法LR(mm)7.8寸法LS(mm)60寸法LS1(mm)30寸法N(mm)3寸法NN(mm)3寸法d(Φmm)2.0材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2軸径(Φmm)25ローラー数(LL)63、(LL1)24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする