GNZC9‐085 ミリオンガイド GNZCシリーズ アイセル 17928234

GNZC9‐085 ミリオンガイド GNZCシリーズ アイセル 17928234
GNZC9‐085 ミリオンガイド GNZCシリーズ アイセル 17928234

ミリオンガイド GNZCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台寸法d(Φmm)1.5軸径(Φmm)9注文コード17928234品番GNZC9‐085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
寸法DD(Φmm)3.4寸法LL(mm)25寸法LR(mm)4.8寸法ZBF(Φmm)32寸法ZBP(Φmm)24.5寸法ZBS(Φmm)17寸法ZBT(mm)5.0寸法ZL(mm)85寸法ZLS(mm)30寸法ZLS2(mm)15.0寸法ZPF(Φmm)22.8寸法ZPP(Φmm)15.3寸法ZPT(mm)5.0寸法d(Φmm)1.5材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2軸径(Φmm)9ローラー数26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする