GNZC16‐120 ミリオンガイド GNZCシリーズ アイセル 17928785

GNZC16‐120 ミリオンガイド GNZCシリーズ アイセル 17928785
GNZC16‐120 ミリオンガイド GNZCシリーズ アイセル 17928785

ミリオンガイド GNZCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台寸法d(Φmm)2.0軸径(Φmm)16注文コード17928785品番GNZC16‐120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法DD(Φmm)5.5寸法LL(mm)30寸法LR(mm)6.8寸法ZBF(Φmm)48寸法ZBP(Φmm)39.5寸法ZBS(Φmm)30寸法ZBT(mm)9.0寸法ZL(mm)120寸法ZLS(mm)40寸法ZLS2(mm)20.0寸法ZPF(Φmm)36.0寸法ZPP(Φmm)27寸法ZPT(mm)9.0寸法d(Φmm)2.0材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2軸径(Φmm)16ローラー数24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする