曜日別特売
CF67-MX 軽量折りたたみチェア CF67シリーズ 座パッド付 サンケイ 17931917

 

CF67-MX 軽量折りたたみチェア CF67シリーズ 座パッド付 サンケイ 17931917
CF67-MX 軽量折りたたみチェア CF67シリーズ 座パッド付 サンケイ 17931917
CF67-MX 軽量折りたたみチェア CF67シリーズ 座パッド付 サンケイ 17931917
CF67-MX 軽量折りたたみチェア CF67シリーズ 座パッド付 サンケイ 17931917
CF67-MX 軽量折りたたみチェア CF67シリーズ 座パッド付 サンケイ 17931917
CF67-MX 軽量折りたたみチェア CF67シリーズ 座パッド付 サンケイ 17931917

軽量折りたたみチェア CF67シリーズ 座パッド付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1脚色(背面)チャコールグレー注文コード17931917品番CF67-MX
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

驚異、座パッド付きの為この品番は2.2kg。スリムな横幅(W440mm)のエコチェア。座パッドの着脱か容易です。滑り止め効果と床の傷防止を兼ねた安心の装備。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。

色(座面)チャコールグレー色(背面)チャコールグレー材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム仕様折りたたみ設計:シリンダー機構材質脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン(R)樹脂一体成型品質量(kg)2.2種類折りたたみ椅子張地オレフィンレザー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×438×735パイプ径(Φmm)19材質(フレーム)アルミパイプ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×99×878色(フレーム)シルバー(紛体塗装)座高(mm)430材質(背)ポロプロピレン樹脂成型品座面寸法(幅W×奥行D)(mm)357×361グリーン購入法適合色(張地)ブルースタッキング可能連結可否可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
全国数量7~12までのご注文(同一注文コードにつき)3,400/税込3,740
全国数量13~18までのご注文(同一注文コードにつき)5,100/税込5,610
全国数量19~24までのご注文(同一注文コードにつき)6,800/税込7,480
全国数量25~30までのご注文(同一注文コードにつき)8,500/税込9,350
全国数量31~36までのご注文(同一注文コードにつき)10,200/税込11,220
全国数量37~42までのご注文(同一注文コードにつき)11,900/税込13,090
全国数量43~48までのご注文(同一注文コードにつき)13,600/税込14,960
全国数量49~54までのご注文(同一注文コードにつき)15,300/税込16,830
全国数量55以上のご注文(同一注文コードにつき)17,000/税込18,700
北海道地方数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量7~12までのご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量13~18までのご注文(同一注文コードにつき)7,500/税込8,250
北海道地方数量19~24までのご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
北海道地方数量25~30までのご注文(同一注文コードにつき)12,500/税込13,750
北海道地方数量31~36までのご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
北海道地方数量37~42までのご注文(同一注文コードにつき)17,500/税込19,250
北海道地方数量43~48までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
北海道地方数量49~54までのご注文(同一注文コードにつき)22,500/税込24,750
北海道地方数量55以上のご注文(同一注文コードにつき)25,000/税込27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする