曜日別特売
GNZC35SU‐205 ミリオンガイド GNZCシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル 17933423

GNZC35SU‐205 ミリオンガイド GNZCシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル 17933423
GNZC35SU‐205 ミリオンガイド GNZCシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル 17933423

ミリオンガイド GNZCシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
軸径35(Φmm)
寸法d2.5(Φmm)
寸法ZL205(mm)
205
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
210
215
220
225
230
235
240
245
250
260
270
280
290
300
内容量1台注文コード17933423品番GNZC35SU‐205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥141,680
販売価格(税別)
128,800
寸法DD(Φmm)6.5寸法LL(mm)74寸法LR(mm)9.8寸法ZBF(Φmm)82寸法ZBP(Φmm)71.0寸法ZBS(Φmm)58寸法ZBT(mm)13.0寸法ZL(mm)205寸法ZLS(mm)86寸法ZLS2(mm)43.0寸法ZPF(Φmm)58.0寸法ZPP(Φmm)47寸法ZPT(mm)13.0寸法d(Φmm)2.5材質(ポスト・ブッシュ)SUS440C軸径(Φmm)35ローラー数69RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする