曜日別特売
ZG9F‐T50 ミリオンガイド ZGシリーズ アイセル 17940834

ZG9F‐T50 ミリオンガイド ZGシリーズ アイセル 17940834
ZG9F‐T50 ミリオンガイド ZGシリーズ アイセル 17940834

ミリオンガイド ZGシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台寸法d(Φmm)1.5寸法L(mm)50注文コード17940834品番ZG9F‐T50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,568
販売価格(税別)
46,880
寸法A(mm)20寸法B(mm)22寸法BB(mm)25寸法BD(mm)17寸法BDF(Φmm)32寸法BL(mm)30寸法BPF(Φmm)24.5寸法BS(mm)25寸法BT(mm)6寸法BW(mm)30寸法D(Φmm)9.15寸法D1(Φmm)6寸法H(mm)2.5寸法L(mm)50寸法L1(mm)8寸法LL(mm)15寸法LR(mm)4.8寸法M(mm)M3-6寸法M1(mm)M3寸法PDF(Φmm)22.8寸法PPF(Φmm)15.3寸法PS(mm)18寸法T(mm)5寸法X(mm)3.5寸法Y(mm)6寸法Z(mm)3.5寸法d(Φmm)1.5材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2軸径(Φmm)9ローラー数14RoHS指令(10物質対応)対応予圧標準予圧有効ストローク(mm)25ブッシュ形状丸フランジポスト形状両端インロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする