曜日別特売

チップ CNMG*E-FW

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.8形状ひし形 80°注文コード17954168品番CNMG090408E-FW T9105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。

用途
旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
形状ひし形 80°材質T9105厚さ(mm)4.76逃げ角(度)ネガ 0チップブレーカFW仕様両面タイプ勝手ニュートラル分類CVDコーティング内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.8適合被削材種送り速度(mm/rev)0.2~0.4材種T9105RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)0.5~1.5
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(CNMG1204□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17954168CNMG090408E-FW T910552124319CNMG090408E-FW T9205画像準備中チップ CNMG*E-FWタンガロイ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする