チップ CNMG*E-FW

チップ CNMG*E-FW - タンガロイ

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。

用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(CNMG1204□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
厚さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52124276CNMG090404E-FW T9225ひし形80°T92254.760-
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124285CNMG090408E-FW T9225ひし形80°T92254.760-
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124303CNMG090404E-FW T9205ひし形80°T92054.760-
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124319CNMG090408E-FW T9205ひし形80°T92054.760-
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343455CNMG090404E-FW T9215ひし形穴つき80°T9215--FW
9,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
31343498CNMG090408E-FW T9215ひし形穴つき80°T9215--FW
9,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
17954152CNMG090404E-FW GT9530ひし形 80°GT95304.76ネガ 0FW
9,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17954195CNMG090408E-FW GT9530ひし形 80°GT95304.76ネガ 0FW
9,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17954204CNMG090404E-FW NS9530ひし形 80°NS95304.76ネガ 0FW
8,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17954213CNMG090408E-FW NS9530ひし形 80°NS95304.76ネガ 0FW
8,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17954125CNMG090404E-FW T9105ひし形 80°T91054.76ネガ 0FW
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
17954143CNMG090404E-FW T9125ひし形 80°T91254.76ネガ 0FW
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
17954168CNMG090408E-FW T9105ひし形 80°T91054.76ネガ 0FW
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
17954177CNMG090408E-FW T9115ひし形 80°T91154.76ネガ 0FW
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
17954186CNMG090408E-FW T9125ひし形 80°T91254.76ネガ 0FW
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
17954134CNMG090404E-FW T9115ひし形 80°T91154.76ネガ 0FW
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17954125CNMG090404E-FW T910552124303CNMG090404E-FW T9205画像準備中チップ CNMG*E-FWタンガロイ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17954143CNMG090404E-FW T912552124276CNMG090404E-FW T9225画像準備中チップ CNMG*E-FWタンガロイ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17954168CNMG090408E-FW T910552124319CNMG090408E-FW T9205画像準備中チップ CNMG*E-FWタンガロイ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17954177CNMG090408E-FW T911531343498CNMG090408E-FW T9215CNMG090408E-FW T9115 チップ CNMG*E-FW タンガロイ 31343498チップ CNMG*E-FWタンガロイ1箱(10個)
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17954186CNMG090408E-FW T912552124285CNMG090408E-FW T9225画像準備中チップ CNMG*E-FWタンガロイ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする