タンガロイ
チップ CNMG*E-FW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.8
形状
ひし形 80°
注文コード
17954177
品番
CNMG090408E-FW T9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
コーナー半径・コーナーR・形状
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途
旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
形状
ひし形 80°
材質
T9115
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
ネガ 0
チップブレーカ
FW
仕様
両面タイプ
勝手
ニュートラル
分類
CVDコーティング
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋼
送り速度(mm/rev)
0.2~0.4
材種
T9115
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
0.5~1.5
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(CNMG1204□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17954177
CNMG090408E-FW T9115
31343498
CNMG090408E-FW T9215
チップ CNMG*E-FW
タンガロイ
1箱(10個)
¥
6,698
税込
¥
7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です