タンガロイ
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
AH6030
逃げ角(度)
11
注文コード
17956313
品番
XPMT150512R-DW AH6030
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・材質・逃げ角
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH6030
形状
特殊形状
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)