202PP-02-YE 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業 17962963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型

(14件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台イエロートラスコ品番496-3687注文コード17962963品番202PP-02-YE
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。
コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。
プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。

質量(kg)4トラスコ品番496-3687イエロー有効寸法(幅)(mm)310~410有効寸法(奥行)(mm)410~510仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質樹脂積載荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: ルートボーイ伸縮キャリー
金蔵寺サービス業

背丈のあるおもいケースや荷物の移動の際、非常に便利ですね。

対象商品 : 17963006
2022-07-21
用途: 作業用機械の下に敷き、掃除のとき移動できるように使っています。
スタジオハンズサービス業

女性の私でもかんたんに組み立てられました。頑丈なキャリーですので、機械を載せても余裕で動かせます。これから、掃除が楽になるのでよかったです。

対象商品 : 06723823
2022-09-20
用途: 什器移動
株式会社イクミママ飲食業

全く壊れず、スムーズです。
車輪がゴムであれば(うるさくない)満点です
値段も安いと思います

対象商品 : 06723823
2022-02-09
用途: 折りたたみケース移動に利用
サービス業

折りたたみケース移動には勿論最適です。ただ使うのに自分で組み立てる時、穴の数をあわせて止めたはずが、実際には商品によって長さが違っていたので、締め直しが面倒でした。

対象商品 : 17962988
2021-08-03
用途: 衣装ケース10個位積んでその下に入れてます。
サービス業

衣装ケース(横引出し式)10個くらい積み上げて使うのに下に入れて移動用に使ってますが縁の立ち上りが引出しの下縁に当たってそのままでは開いてくれませんので引出し側一面の立ち上がりの接触する部分をピラニア鋸でカットしましたが柔らかめの素材で5分ほどの作業でした。四方のサイズをボルトどめで決めるのですが衣装ケースにジャストサイズのねじ穴があってピッタリ組む事が出来ました、黄色の素材色も可愛いですね。

対象商品 : 06723857
2021-08-18
用途: 食品製造の作業現場(冷凍庫から常温環境、高湿度環境でのプラカゴ運搬)
製造業

コストと性能のバランスが良いと思います。
結露環境下での使用が多いですが、車輪や軸、ベアリングどんどん錆びる様な事もありません。(環境次第だとは思いますが、冷凍庫から常温、ドライ環境からウエット、湿度100%の場所も多く割と金属にとっては劣悪な環境)調理排水などが直に接触する場所では使用しないようにしています)
樹脂部分の色数が限られているので、台車の識別に若干苦労します。
また、サイズがある程度調整できるのも良いです。

対象商品 : 06723823
2021-04-12
用途: コンテナの整理
その他業種

物置内のコンテナを移動整理するために購入しました。組み立ては簡単で、しかも頑丈です。コストパフォーマンスいいです。コンテナが増えたらリピートすると思います。

対象商品 : 06723823
2020-07-29
用途: 保管製品の移動

組み立ては簡単、簡易工具も付属。使い勝手に違和感もない。
単純な器具につき、特別の評価みないが、何の問題もない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする