曜日別特売
202PP-05-ST ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業 17963094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
有効寸法(幅)(mm)405~505
有効寸法(奥行)(mm)405~505
内容量1台注文コード17963094品番202PP-05-ST
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

キャスターは202PP型共通のスチール製を採用し低コスト化を実現。ボルト、ナットで交換取付が出来るキャスター。10mmピッチで伸縮は自在です。

用途食品工場、食品加工工場や製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境に。有効寸法(幅)(mm)405~505有効寸法(奥行)(mm)405~505トラスコ品番789-9106質量(kg)4.2仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質コーナー/PP樹脂、連結レール/ステンレスSUS304、キャスター金具/スチール積載荷重(kg)150キャスター4輪自在仕様材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75キャスター金具スチール材質(連結レール)ステンレスSUS304材質(コーナー)PP樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17963137
2018-01-16
用途: ラックの土台として
チトセ浜理薬品株式会社

作りはしっかりしており、組み立ても難しくは無かったです。
付属の工具は使いにくいが、ディープソケットを使用し問題なく組み立てられました。
キャスターの回りや強度も問題なさそうです。

対象商品 : 17963067
2016-01-26
用途: ペールの移送

組み立て時のボルト締めに苦労しました。専用冶具もすぐに変形して増し締めできませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする