曜日別特売
SA15-300L-CW サニタ 南海プライウッド 17963356

 

SA15-300L-CW サニタ 南海プライウッド 17963356
SA15-300L-CW サニタ 南海プライウッド 17963356
SA15-300L-CW サニタ 南海プライウッド 17963356

サニタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
高さ(mm)1680
内容量1セット注文コード17963356品番SA15-300L-CW
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥43,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

空間面積はそのままに壁の厚みを利用し、収納スペースが増やせます。
隠す収納でトイレットペーパーや掃除用具もすっきり収納できます。洗面所や廊下の小物置きにも活用できます。

奥行(mm)133.5高さ(mm)1680セット内容サニタ×1セット材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙厚さ(mm)300クリアホワイト
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。※数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする