材質スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5仕様シールド型で、パネル内側は未塗装で導通色シルバー/グレー使用温度範囲(℃)-40~105寸法H(mm)80.1(アルミケースの寸法:71.3)寸法D(mm)170(アルミケースの寸法:140)表面処理パネル:塗装(内面無処理)、ボディーフレーム:アルマイト&クリア塗装寸法W(mm)127.6(アルミケースの寸法:120)保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ガスケット)導電性シリコンゴム材質(プロテクター)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵自重(g)885熱抵抗値(℃/W)2.93材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12