タカチ電機工業
丸型モバイルケース MXシリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
17966603
品番
MX2-4-11BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥630
この商品は
300
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ/ABS
色
ブラック/グレー
質量(g)
50
寸法W(mm)
41
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×15×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17966603
MX2-4-11BG
51400940
MX2-4-11BGP
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業
1台
¥
599
税込
¥659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です