MX2-4-11BL 丸型モバイルケース MXシリーズ タカチ電機工業 17966612

 

MX2-4-11BL 丸型モバイルケース MXシリーズ タカチ電機工業 17966612
MX2-4-11BL 丸型モバイルケース MXシリーズ タカチ電機工業 17966612

丸型モバイルケース MXシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード17966612品番MX2-4-11BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥840
材質アルミ/ABSブラック/ライムグリーン質量(g)50寸法W(mm)41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×15×110RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17966612MX2-4-11BL51401850MX2-4-11BLPMX2-4-11BL 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業 51401850丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)タカチ電機工業1台
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17968554
2020-07-07
用途: ヘッドホンアンプを納めます。

何とも使い勝手の良いデザイン。しかし作りは堅牢と思います。

対象商品 : 88330042
2019-06-21
用途: 電子部品
卸売・小売業

ネジ4本にて固定なので組立がしやすく、内側側面に溝が切ってあり板を挿入するのに都合がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする