タカチ電機工業
丸型モバイルケース MXシリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
17968125
品番
MX4-10-12BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,530
この商品は
300
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ/ABS
色
ブラック/ネイビーブルー
質量(g)
175
寸法W(mm)
95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×40×120
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17968125
MX4-10-12BN
51403180
MX4-10-12BNP
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業
1台
¥
1,698
税込
¥1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です