曜日別特売
K-14 果実袋 一色本店 17971704

K-14 果実袋 一色本店 17971704
K-14 果実袋 一色本店 17971704

果実袋

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)タイプ底有・飛出止金付注文コード17971704品番K-14
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。梅雨時期の雨避けとアザミウマなどの小さい害虫対策としてご使用下さい。陽光の透過度を調整することで、果実の肌を美しく仕上げます。雨による病気の発生を軽減します。

用途
雨避けや害虫対策、日焼け防止として。
デラウエアなどの育成に適したブドウ用果実袋。
種別1重袋材質(本体)紙・針金タイプ底有・飛出止金付寸法(縦×横)(mm)205×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 枇杷収穫に使用

巻きつける部分が少し弱い感じ。
ねじれて本体の袋と巻き付け部が引きちぎれてしまうことが発生。
使い方が悪いのかも・・・

対象商品 : 17971643
2024-02-13
用途: 果実の袋かけ用
農・林・水産業

針金が片側に入っているので,簡単に果実を包んで止めることができます。大きさも丁度よいのですが,もう少し針金が長いとベストでした。

1が参考にしています
対象商品 : 17971555
2024-02-12
用途: 白茂木のつぶがけに
自動車・二輪車・自転車関連業

田中用とありますが、白茂木だとつぶがけでちょうどいいサイズ感です。
サイズは同じで色違いのものがあります。日当たりのいい場所とそうでない場所で使い分けてみてます。

対象商品 : 17971695
2023-10-26
用途: 葡萄の袋かけ
製造業

200袋ほどかける際に、手作り袋より作業が進むので、半分は購入してしまう。底がくっついているので、ネズミ避けの底を作る必要ないのがよい。大き目なので、様々な形に育つ葡萄かけに適している。

対象商品 : 17971616
2023-07-14
用途: 庭木の手入れ

専用の果実袋は使いやすいのでリピートしています さらに薄くてしなやかで強度がある袋が欲しい

対象商品 : 17971582
2023-05-15
用途: ぶどうの袋掛け

一般人向けの園芸店や、通販サイトより断然安い!概ね半額。

対象商品 : 17971555
2023-05-14
用途: 琵琶の保護
サービス業

枝に固定するのにもう少し紐が(針金入り)長いと楽に固定できると思います。

対象商品 : 17971625
2023-05-13
用途: イチジクの実に使いました
不動産業

取り扱いは楽でした。どのような効果があるからは収穫までわかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする