曜日別特売
LL ネオクラフトBOX キャリー HEIKO 17979605

 

LL ネオクラフトBOX キャリー HEIKO 17979605
LL ネオクラフトBOX キャリー HEIKO 17979605

ネオクラフトBOX キャリー

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(20枚)注文コード17979605品番LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
用途テイクアウト用BOX寸法(mm)190×240×105+50質量(g/枚)87坪量(g/m2)100材質未晒クラフト仕様内側耐油加工、食品直接OK電子レンジ×メーカー商品コード004248014
注意
※電子レンジ×・オーブン×

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17979605LL69440580004248409LL 食品箱 ネオクラフト キャリーボックス HEIKO 69440580食品箱 ネオクラフト キャリーボックスHEIKO1パック(20枚)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-13
用途: ケーキの梱包に
Miu-kitchen飲食業

しっかりした厚みで持ち手もあり持ちやすいです。
重さのあるもの(プリン瓶)などでも、最適!
クラフトの風合いがおしゃれ!お店ロゴスタンプを押してオリジナル感を出して使用しています。

対象商品 : 17979596
2021-11-16
用途: テイクアウトに仕様
文福飲食業

大きさも厚さも耐久性も抜群で気に入りました。次も購入します。

対象商品 : 17979578
2021-05-21
用途: お弁当パックづめ
教育・研究機関

使いやすく、蓋を平らに閉めれば一度に沢山運べました。燃えるゴミにできて、環境に良い

対象商品 : 17979587
2021-01-19
用途: からあげのお買い得パックに使用
株式会社MARUKAI飲食業

思ったよりも組み立てやすいく厚みも満足です。耐油加工もいい感じです

対象商品 : 17979587
2020-02-20
用途: お菓子用ギフトボックスとして
飲食業

サブレや包装したケーキ、焼き菓子などを入れるのに使っています。わりと色々入れられるので主力選手として重宝しています。

対象商品 : 17979578
2020-02-20
用途: ケーキを入れるため
教育・研究機関

しっかりしていて、使いやすいです。ナチュラルなお店のイメージにぴったりのケーキボックスです。消しゴムハンコのスタンプを押して使っています。

対象商品 : 17979605
2020-02-17
用途: 原木しいたけの販売用
有限会社船井農産農・林・水産業

ジャンボしいたけの販売用に、ちょうどな大きさのはこを探していました。色もいいし、しいたけを、5~6個いれるのにちょうどです。

対象商品 : 17979596
2020-02-08
用途: ケーキの持ち帰り
サービス業

噛み合わせが悪いため、組み立て後、引っ掛かりがあっさり外れてばらけてしまう。紙質もそれなり。次回は別のものを検討します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする