適合規格Bluetooth 3.0 Class2接続方式Bluetooth(R)無線方式色ブラックキーメンブレン付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1トラスコ品番828-2948適合機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン質量(g)約107電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×26.5通信方式GFSK方式キー配列20キー保証期間6カ月電池寿命アルカリ乾電池使用時の目安 約1年(エレコムテスト値)キーストローク(mm)2.3電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※エレコム環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電波周波数(GHz)2.4プロファイルHID(Human Interface Device)