UCAM-C0220FBNWH PCカメラ 200万画素 マイク内蔵 イヤホン無 エレコム 17983778

PCカメラ 200万画素 マイク内蔵 イヤホン無

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード17983778品番UCAM-C0220FBNWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,180

内蔵マイクを使って、大勢でわいわいビデオチャットを楽しめる!すみずみまで美しい高画質200万画素センサー搭載の200万画素Webカメラ。

動作環境(Windows)CPU:Intel Pentium4(2.4GHz)以上、メインメモリ:1GB以上、OS:Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、HDD空き容量:200MB以上、DirectX:9.0c以降、(Macintosh)CPU:Power PC G5以上/Intel Mac対応、OS:Mac OS X 10.10付属品ユーザーズマニュアル×1、多言語マニュアル×1仕様動作表示ランプ○、カメラ内蔵マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式、カメラ内蔵マイク・指向性:無指向性ホワイト質量(g)62ケーブル長(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.0×50.0×41.0入力感度(カメラ内蔵マイク)-38DB±4DB角度調整範囲上下左右最大解像度1600×1200ピクセル保証期間6カ月フォーカス固定フォーカス素子(受像)1/5インチCMOSセンサー画素数200万画素インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)インピーダンス(Ω)(カメラ内蔵マイク)2.2K周波数帯域(Hz)(カメラ内蔵マイク)20~16、000Hz色数約1677万色(24bit)フレームレート~640×480ピクセル時:30fps、1600×1200ピクセル時:4fps画角56°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17983762
2017-09-13
用途: 装置の遠隔監視
製造業

24時間連続使用にて、数日で壊れる。
カメラとして認識しない。

対象商品 : 17983762
2017-03-21
用途: webEX会議用に使用
東芝三菱電機産業システム株式会社製造業

イヤホン無で、イヤホンだけがなく出力口はあると思ったが出口がなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする