付属品イヤーキャップ(S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書適合機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン色ゴールド質量(g)(本体)約9、(マイク部)約3コード長さ(m)1.2(Y型)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッドホン本体)11.2×22.16×26.91、(マイク)8×7×33プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)保証期間6カ月再生周波数帯域(Hz)5~40kスピーカー部インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8(ダイナミック型)音圧感度(dB/mW)100サウンドシステム密閉型装着方式耳栓タイプ最大許容入力(mW)100