ステレオヘッドホン(マイク付) カナル ハイレゾ対応 9.8mmドライバ

ステレオヘッドホン(マイク付) カナル ハイレゾ対応 9.8mmドライバ - エレコム

高解像度な音楽ファイルである”ハイレゾ音源”に対応した高音質ステレオヘッドホン。Φ9.8mmドライバーと高剛性真鍮製ハウジングを採用し、繊細な高音質を再現するステレオヘッドホンマイク。

付属品イヤーキャップ(S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書適合機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン質量(g)(本体)約9、(マイク部)約3コード長さ(m)1.2(Y型)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッドホン本体)11.2×22.16×26.91、(マイク)8×7×33プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)保証期間6カ月再生周波数帯域(Hz)5~40kスピーカー部インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8(ダイナミック型)音圧感度(dB/mW)100サウンドシステム密閉型装着方式耳栓タイプ最大許容入力(mW)100内容量1個
注意
※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17985284EHP-CH1000SGDゴールド
オープン
取扱い終了
17985293EHP-CH1000SSVシルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする