曜日別特売
LD-GPYTB/BK015 LANケーブル CAT6 短尺 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ ブラック エレコム 17986088

LD-GPYTB/BK015 LANケーブル CAT6 短尺 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ ブラック エレコム 17986088
LD-GPYTB/BK015 LANケーブル CAT6 短尺 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ ブラック エレコム 17986088
LD-GPYTB/BK015 LANケーブル CAT6 短尺 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ ブラック エレコム 17986088
LD-GPYTB/BK015 LANケーブル CAT6 短尺 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ ブラック エレコム 17986088
LD-GPYTB/BK015 LANケーブル CAT6 短尺 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ ブラック エレコム 17986088
LD-GPYTB/BK015 LANケーブル CAT6 短尺 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ ブラック エレコム 17986088
LD-GPYTB/BK015 LANケーブル CAT6 短尺 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ ブラック エレコム 17986088
LD-GPYTB/BK015 LANケーブル CAT6 短尺 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ ブラック エレコム 17986088
LD-GPYTB/BK015 LANケーブル CAT6 短尺 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ ブラック エレコム 17986088
LD-GPYTB/BK015 LANケーブル CAT6 短尺 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ ブラック エレコム 17986088

LANケーブル CAT6 短尺 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード17986088品番LD-GPYTB/BK015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050

短い長さで配線スッキリ&ダブル構造採用で絶対にツメが折れない!カテゴリー6に準拠した短尺タイプのやわらかLANケーブル。
モデムと無線LANルータなど、隣接する機器の接続に最適な短尺LANケーブルです。
短い長さでケーブルが余らず、スッキリと配線可能です。
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。
ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
きれいな配線に役立つケーブル用結束バンドが付属しています。

規格CAT6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠)ケーブル長(m)約0.15※コネクター含まずブラック結線方式ストレート結線構造ヨリ線(28AWG)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする