曜日別特売
USB3-AB05BK/RS USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム 17987445

USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)0.5
ケーブル太さ(mm)
内容量1本注文コード17987445品番USB3-AB05BK/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200

USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。
従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)0.5トラスコ品番759-4615仕様ツイストペアケーブル(通信線)ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.8シールド3重シールド特性データ伝送伝送速度(Gbps)5(最大)USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17987445USB3-AB05BK/RS17987454USB3-AB10BK/RSUSB3-AB05BK/RS USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム 17987454USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラックエレコム1本
1,798
税込1,978
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする