曜日別特売
WNGG 08 04 12-SGF 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 18115155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNGG 08 04 12-SGF 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 18115155
WNGG 08 04 12-SGF 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 18115155

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード18115155品番WNGG 08 04 12-SGF
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。

用途
一般旋削耐熱合金加工用。
仕上げ
トラスコ品番820-4753材質超硬穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)7.06有効長(mm)切刃:7.06勝手N加工FinishingコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬チップ形状80°六角形材種S05F逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする