曜日別特売
2B256-0476-TA コロミルプルーラ倣い加工用ボールエンドミル SANDVIK 18116266

コロミルプルーラ倣い加工用ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)57.15被削材PMSトラスコ品番661-7054注文コード18116266品番2B256-0476-TA
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
トラスコ品番661-7054全長(mm)57.15被削材PMS首径(mm)15.875機能長さ(mm)57.15工具径(mm)4.7625接続径(Φmm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする