SANDVIK
コロミルプルーラ倣い加工用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
57
被削材
KSH
トラスコ品番
664-0817
注文コード
18116275
品番
2B256-0500-RA
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・被削材・トラスコ品番
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
664-0817
全長(mm)
57
被削材
KSH
首径(mm)
16
機能長さ(mm)
57
工具径(mm)
5
接続径(Φmm)
6