SANDVIK
コロミルプルーラ倣い加工用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
63
被削材
KSH
トラスコ品番
664-0827
注文コード
18116361
品番
2B256-0800-RA
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・被削材・トラスコ品番
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
664-0827
全長(mm)
63
被削材
KSH
機能長さ(mm)
63
工具径(mm)
8
接続径(Φmm)
8