曜日別特売
2B256-0953-RA コロミルプルーラ倣い加工用ボールエンドミル SANDVIK 18116379

コロミルプルーラ倣い加工用ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)76.2被削材KSHトラスコ品番664-0832注文コード18116379品番2B256-0953-RA
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
トラスコ品番664-0832全長(mm)76.2被削材KSH機能長さ(mm)76.2工具径(mm)9.525接続径(Φmm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする