SANDVIK
コロミルプルーラ倣い加工用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
105
被削材
PMS
トラスコ品番
664-0846
注文コード
18116650
品番
2B284-1200-TA
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・被削材・トラスコ品番
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
664-0846
全長(mm)
105
被削材
PMS
機能長さ(mm)
105
工具径(mm)
12
接続径(Φmm)
12