SANDVIK
コロミルプルーラ倣い加工用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
127
被削材
PMS
トラスコ品番
664-0829
注文コード
18116668
品番
2B284-1588-TA
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・被削材・トラスコ品番
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
664-0829
全長(mm)
127
被削材
PMS
機能長さ(mm)
127
工具径(mm)
15.875
接続径(Φmm)
15.875