SANDVIK
コロミルプルーラ倣い加工用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
139.7
被削材
PMS
トラスコ品番
664-0809
注文コード
18116686
品番
2B284-1905-TA
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・被削材・トラスコ品番
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
664-0809
全長(mm)
139.7
被削材
PMS
機能長さ(mm)
139.7
工具径(mm)
19.05
接続径(Φmm)
19.05