曜日別特売
APBL-MS42A-25-HP DMG森精機タレットインターフェース ブレードアダプタ SANDVIK 18117045

DMG森精機タレットインターフェース ブレードアダプタ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
トラスコ品番656-7638
内容量1個注文コード18117045品番APBL-MS42A-25-HP
参考基準価格(税別)¥400,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800
トラスコ品番656-7638全長(mm)77全高(mm)78勝手L機能幅(mm)65接続径(Φmm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする