SANDVIK
CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACLシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
トラスコ品番
657-3997
657-2393
657-3972
657-5566
657-5547
657-5576
657-3997
657-3908
657-5476
657-5486
657-5577
657-3978
657-5531
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
18126967
品番
MACL3150-L
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
トラスコ品番
657-3997
被削材
SM
勝手
L
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.175
母材
超硬
材種
1205