MACR3150-N CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205  MACRシリーズ SANDVIK 18127098

CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACRシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
トラスコ品番657-3927
内容量1箱(5個)注文コード18127098品番MACR3150-N
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途仕上げトラスコ品番657-3927被削材SM勝手RコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種1205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする