SANDVIK
CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACRシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
トラスコ品番
657-3914
657-3928
657-5494
657-2386
657-3980
657-2352
657-3936
657-3927
657-5535
657-3914
657-2394
657-5562
657-3956
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
18127116
品番
MACR3200-L
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
トラスコ品番
657-3914
被削材
SM
勝手
R
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.175
母材
超硬
材種
1205